SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5SDO6T MODULO 6DO 24VDC TR 0.5A 2 WIRES - TM5SDO6T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione DC - 24...24 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Ingressi digitali configurabili - no
Uscite digitali configurabili - no
Tipo di uscita digitale - Altro
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Industry
EAN
3595864074641
Codice prodotto
SNRTM5SDO6T
Cod. produttore
TM5SDO6T
Produttore
SNR
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Ingressi digitali configurabili:
no
Uscite digitali configurabili:
no
Tipo di uscita digitale:
Altro
Protezione da corto circuito, uscite presenti:
no
Capacità di ridondanza:
no
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
SIL secondo IEC 61508:
1
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Senza
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Altro
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Altro


