SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5SDO4TA ODULO 4DO 24VDC TR 2A 3 WIRES - TM5SDO4TA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione DC - 24...24 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Numero di ingressi digitali - 0
Numero di uscite digitali - 4
Ingressi digitali configurabili - no
Confezione
1 PZ
EAN
3595864074634
Codice prodotto
SNRTM5SDO4TA
Cod. produttore
TM5SDO4TA
Produttore
SNR
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Numero di ingressi digitali:
0
Numero di uscite digitali:
4
Ingressi digitali configurabili:
no
Uscite digitali configurabili:
no
Assorbimento di potenza:
1.1 W
Tipo di uscita digitale:
Altro
Protezione da corto circuito, uscite presenti:
no
Capacità di ridondanza:
no
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Tempo di ritardo al cambio di segnale:
0.3...0.3 ms
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
SIL secondo IEC 61508:
1
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Senza
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Altro
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Altro
Larghezza:
12.5 mm
Altezza:
99 mm
Profondità:
75 mm


