SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5SDO4R MODULO 4DO 30VDC 1A/115VAC 0,5A - TM5SDO4R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 230...230 V
Tensione di alimentazione DC - 30...30 V
Numero di ingressi digitali - 0
Numero di uscite digitali - 4
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
94 Kg CO₂-eq
EAN
3595864074696
Codice prodotto
SNRTM5SDO4R
Cod. produttore
TM5SDO4R
Produttore
SNR
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
230...230 V
Tensione di alimentazione DC:
30...30 V
Numero di ingressi digitali:
0
Numero di uscite digitali:
4
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC/DC
Uscite digitali configurabili:
no
Tipo di uscita digitale:
Relè
Ingressi digitali configurabili:
no
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
230...230 V
Tipo di tensione d'ingresso:
DC
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Corrente d'entrata per segnale 1:
0 mA
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a innesto
Corrente d'uscita:
5 A
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Senza
Tensione ammessa nell'uscita:
24...36 V
Tipo di tensione d'uscita:
DC
Protezione da corto circuito, uscite presenti:
no
Capacità di ridondanza:
no
Tempo di ritardo al cambio di segnale:
10...10 ms
SIL secondo IEC 61508:
Senza
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
12.5 mm
Altezza:
99 mm
Profondità:
75 mm
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC