SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5SDO2R MODULO 2DO 30VDC/230VAC 5A RELAY C/O - TM5SDO2R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 230...230 V
Tensione di alimentazione DC - 30...30 V
Numero di ingressi digitali - 0
Numero di uscite digitali - 2
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
100 Kg CO₂-eq
EAN
3595864074689
Codice prodotto
SNRTM5SDO2R
Cod. produttore
TM5SDO2R
Produttore
SNR
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
230...230 V
Tensione di alimentazione DC:
30...30 V
Numero di ingressi digitali:
0
Numero di uscite digitali:
2
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC/DC
Uscite digitali configurabili:
no
Tipo di uscita digitale:
Altro
Ingressi digitali configurabili:
no
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
230...230 V
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Senza
Protezione da corto circuito, uscite presenti:
no
Capacità di ridondanza:
no
Tempo di ritardo al cambio di segnale:
0.1...0.1 ms
SIL secondo IEC 61508:
1
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Altro
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Altro
Larghezza:
12.5 mm
Altezza:
99 mm
Profondità:
75 mm
Assorbimento di potenza:
1.1 W
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


