pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5SDM8DTS TM5 TOUCHPROBE OVERSAMPLED 4I/4O - TM5SDM8DTS

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 24...24 V

  • Numero di ingressi digitali - 4

  • Numero di uscite digitali - 4

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Uscite digitali configurabili - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

50 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3606480908316

Codice prodotto

SNRTM5SDM8DTS

Cod. produttore

TM5SDM8DTS

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Numero di ingressi digitali:

4

Numero di uscite digitali:

4

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Uscite digitali configurabili:

no

Tipo di uscita digitale:

Altro

Ingressi digitali configurabili:

no

Tipo di tensione d'ingresso:

DC

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Corrente d'entrata per segnale 1:

1.3 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Tensione ammessa nell'ingresso:

24...24 V

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Tensione ammessa nell'uscita:

24...24 V

Tipo di tensione d'uscita:

DC

Protezione da corto circuito, uscite presenti:

no

Capacità di ridondanza:

no

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

0.1...0.1 ms

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Altro

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Altro

Larghezza:

12.5 mm

Altezza:

99 mm

Profondità:

75 mm

Assorbimento di potenza:

1.51 W

Questo prodotto fa parte della gamma Modicon TM5, un sistema I/O modulare IP20 sicuro e ad alte prestazioni. Questo modulo di I/O digitale fornisce ' ingressi digitali con logica di ingresso digitale sink e 4 uscite transistor source. Fornisce una tensione di alimentazione nominale di 24 V CC, un consumo di corrente di 2 mA a 5 V CC del bus, 62,5 mA a 24 V CC di ingresso/uscita, una dissipazione di potenza massima di 1,51 W. Questo prodotto fa parte di una configurazione I/O flessibile e scalabile per soluzioni di automazione. Esiste un isolamento tra canale e bus a 1500V CA per 1 min. È dotato di un solo filo per il collegamento elettrico. È un prodotto classificato IP20. L'involucro è bianco e pesa 0,025 kg. Il Modicon TM5 soddisfa i requisiti tipici delle macchine di produzione e imballaggio, nonché dei sistemi di movimentazione e assemblaggio dei materiali. Questo prodotto è certificato da GOST-R, C-Tick, cULus e CSA. È conforme alle norme IEC 61131-2, UL 508, CSA C22.2 n. 213 e CSA C22.2 n. 142. Questo prodotto è compatibile con il modulo di interfaccia bus Sercos. È installato mediante montaggio su una guida DIN da 35 mm. Questo sistema di I/O modulare fornisce una configurazione flessibile e scalabile di isole di I/O remote o distribuite tramiteconnessione con i controller Modicon e PacDrive 3. Flessibile e scalabile, progettato per macchine complesse.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC