pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5SDI2DF MODULO 2DI FAST 24VDC SINK 3 WIRES - TM5SDI2DF

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5SDI2DF MODULO 2DI FAST 24VDC SINK 3 WIRES

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Ingressi digitali configurabili - no

  • Uscite digitali configurabili - no

  • Tipo di uscita digitale - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3595864074498

Codice prodotto

SNRTM5SDI2DF

Cod. produttore

TM5SDI2DF

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Ingressi digitali configurabili:

no

Uscite digitali configurabili:

no

Tipo di uscita digitale:

Altro

Protezione da corto circuito, uscite presenti:

no

Capacità di ridondanza:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

SIL secondo IEC 61508:

1

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Altro

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Altro

Questo prodotto fa parte della gamma Modicon TM5, un sistema I/O modulare IP20 sicuro e ad alte prestazioni. Questo modulo contatore fornisce 2 ingressi contatore per il conteggio degli eventi e la misurazione degli intervalli. La sua frequenza di conteggio è di 50kHz per canale. Questo prodotto fa parte di una configurazione I/O flessibile e scalabile per soluzioni di automazione. Esiste un isolamento tra canale e bus a 500 Vrms CA e nessun isolamento tra i canali. Il tipo di ingresso è a 1, 2 o 3 fili.È un prodotto classificato IP20. L'involucro è di colore bianco. Pesa 0,025 kg. Il Modicon TM5 soddisfa i requisiti tipici delle macchine di produzione e imballaggio, nonché dei sistemi di movimentazione e assemblaggio dei materiali. Questo prodotto è certificato da GOST-R, C-Tick, cULus e CSA. È conforme alle norme IEC 61131-2, UL 508, CSA C22.2 n. 213 e CSA C22.2 n. 142. Questo prodotto è compatibile con il controller di movimento Modicon LMC058 e il logic controller Modicon M258. È installato mediante montaggio su una guida DIN da 35 mm. Questo sistema di I/O modulare fornisce una configurazione flessibile e scalabile di isole di I/O remote o distribuite tramite connessione con i controller Modicon e PacDrive 3. Flessibile e scalabile, progettato per macchine complesse.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC