SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5SBET1 MODULO BUS TRASMETTITORE IP20 - TM5SBET1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Protocollo di supporto per TCP/IP - no
Protocollo di supporto perPROFIBUS - no
Con interfaccia ottica - no
Protocollo di supporto per CAN - no
Protocollo di supporto per Modbus - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
46 Kg CO₂-eq
EAN
3595864074887
Codice prodotto
SNRTM5SBET1
Cod. produttore
TM5SBET1
Produttore
SNR
Protocollo di supporto per TCP/IP:
no
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Con interfaccia ottica:
no
Protocollo di supporto per CAN:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Standard radio gsm:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Protocollo di supporto per KNX:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Altro
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Altro
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Standard radio bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Standard radio gprs:
no
Standard radio UMTS:
no
Link IO master:
no
Capacità di ridondanza:
no
Tipo di trasmissione dati:
Altro
Con separazione del potenziale:
no
SIL secondo IEC 61508:
Senza
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Senza
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


