pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5SBER2 MODULO BUS RICEVITORE/BUS PS/PWR DISTR. - TM5SBER2

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5SBER2 MODULO BUS RICEVITORE/BUS PS/PWR DISTR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Protocollo di supporto per TCP/IP - no

  • Protocollo di supporto perPROFIBUS - no

  • Con interfaccia ottica - no

  • Protocollo di supporto per CAN - no

  • Protocollo di supporto per Modbus - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

92 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3595864074870

Codice prodotto

SNRTM5SBER2

Cod. produttore

TM5SBER2

Produttore

SNR

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Con interfaccia ottica:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Standard radio gsm:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Altro

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Altro

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Capacità di ridondanza:

no

Tipo di trasmissione dati:

Altro

Con separazione del potenziale:

no

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Il prodotto fa parte della gamma Modicon TM5, un'offerta di moduli per il sistema I/O modulare IP20. Il modulo ricevitore remoto assicura la comunicazione tra gli I/O remoti e distribuisce l'alimentazione. È un modulo ricevitore remoto con un assorbimento di corrente di 25 mA a 24V DC ingresso/uscita e una dissipazione massima di potenza di 2,22 W. Il prodotto fa parte di una configurazione I/O flessibile e scalabile per soluzioni di automazione. La lunghezza del bus è di 2500 m e la distanza massima delcavo tra i dispositivi è di 100 m. Indicazioni LED per la visualizzazione dello stato del dispositivo, 1 verde per l'alimentazione, 1 rosso per la corrente del bus di alimentazione, 1 rosso per l'alimentazione e 1 giallo per il bus dati di comunicazione.Il prodotto è classificato IP20 e IP67. L'alloggiamento è di colore grigio. Peso: 0,025 kg. Modicon TM5 soddisfa i requisiti tipici dei macchinari di produzione e imballaggio, nonché dei sistemi di movimentazione e assemblaggio dei materiali. Il prodottoè certificato CE, CULus, GOST-R, CSA e C-Tick. È conforme alle norme IEC 61131-2, CSA C22.2 N.142, CSA C22.2 N.213 e UL 508. Il prodotto è compatibile con il controllore di movimento Modicon LMC058 e il controllore logico Modicon M258. Il sistema modulare I/O IP20 fornisce una configurazione flessibile e scalabile di isole I/O di espansione/distribuiti tramite collegamento con i controllori Modicon (TM5 bus) o tramite bus CANopen/Sercos per i controllori Modicon e PacDrive 3. Flessibile e scalabile, progettato per macchine complesse.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC