pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5SAO2L MODULO 2OUT 10V/0-20MA 12 BITS - TM5SAO2L

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5SAO2L MODULO 2OUT 10V/0-20MA 12 BITS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi analogici - 0

  • Numero di uscite analogiche - 4

  • Ingresso, corrente - no

  • Ingresso, tensione - no

  • Ingresso, resistenza - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

46 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3595864074795

Codice prodotto

SNRTM5SAO2L

Cod. produttore

TM5SAO2L

Produttore

SNR

Numero di ingressi analogici:

0

Numero di uscite analogiche:

4

Ingresso, corrente:

no

Ingresso, tensione:

no

Ingresso, resistenza:

no

Ingressi analogici configurabili:

no

Uscite analogiche configurabili:

sì

Segnale d'ingresso configurabile:

no

Risoluzione degli ingressi analogici:

0 Bit

Uscita, corrente:

sì

Ingresso, termometro a resistenza:

no

Uscita, tensione:

sì

Ingresso, termocoppia:

no

Segnale d'uscita configurabile:

sì

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Altro

Risoluzione delle uscite analogiche:

12 Bit

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Altro

Larghezza:

12.5 mm

Altezza:

99 mm

Profondità:

75 mm

Il prodotto fa parte della gamma Modicon TM5, un'offerta di moduli per il sistema I/O modulare IP20. Il modulo di uscita analogica fornisce 2 uscite con risoluzione 12 bit + segno. È un modulo di uscita con una tensione nominale di alimentazione di 24V DC, un assorbimento di corrente di ingresso/uscita di 2 mA a 5V DC bus, 46 mA a 24V DC e una dissipazione massima di potenza di 1,11 W. Il prodotto fa parte di una configurazione I/O flessibile e scalabile per soluzioni di automazione. Presenta isolamento tra canale e bus a 500 Vrms CA; non presenta isolamento tra canali. Il prodotto è classificato IP20. Peso: 0,025 kg. Modicon TM5 soddisfa i requisiti tipici dei macchinari di produzione e imballaggio, nonché dei sistemi di movimentazione e assemblaggio dei materiali. Il prodotto è certificato CE, CULus, GOST-R, CSA e C-Tick. È conforme alle norme IEC 61131-2, CSA C22.2 N.142, CSA C22.2 N.213 e UL 508. Il prodotto è compatibile con il controllore di movimento Modicon LMC058 e il controllore logico Modicon M258. Il sistema modulare I/O IP20 fornisce una configurazione flessibile e scalabile di isole I/O di espansione/distribuiti tramite collegamento con i controllori Modicon (TM5 bus) o tramite bus CANopen/Sercos per i controllori Modicon e PacDrive 3. Flessibile e scalabile, progettato per macchine complesse.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC