SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5SAI6TH MODULO 6IN TERMOCOPPIA J/K/S/N 16 BITS - TM5SAI6TH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ingressi analogici - 6
Numero di uscite analogiche - 0
Ingresso, corrente - no
Ingresso, tensione - no
Ingresso, resistenza - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
39 Kg CO₂-eq
EAN
3595864074788
Codice prodotto
SNRTM5SAI6TH
Cod. produttore
TM5SAI6TH
Produttore
SNR
Numero di ingressi analogici:
6
Numero di uscite analogiche:
0
Ingresso, corrente:
no
Ingresso, tensione:
no
Ingresso, resistenza:
no
Ingressi analogici configurabili:
no
Uscite analogiche configurabili:
no
Segnale d'ingresso configurabile:
no
Uscita, corrente:
no
Ingresso, termometro a resistenza:
no
Uscita, tensione:
no
Ingresso, termocoppia:
no
Segnale d'uscita configurabile:
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Altro
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
SIL secondo IEC 61508:
1
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Senza
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Altro
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC