SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5SAI4PHK KIT I/O TM5SAI4PH+MORSETTIERA+BASE BUS - TM5SAI4PHK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ingressi analogici - 4
Numero di uscite analogiche - 0
Ingresso, corrente - no
Ingresso, tensione - no
Ingresso, resistenza - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
68 Kg CO₂-eq
EAN
3595864154725
Codice prodotto
SNRTM5SAI4PHK
Cod. produttore
TM5SAI4PHK
Produttore
SNR
Numero di ingressi analogici:
4
Numero di uscite analogiche:
0
Ingresso, corrente:
no
Ingresso, tensione:
no
Ingresso, resistenza:
no
Ingressi analogici configurabili:
no
Uscite analogiche configurabili:
no
Segnale d'ingresso configurabile:
no
Risoluzione degli ingressi analogici:
16 Bit
Uscita, corrente:
no
Ingresso, termometro a resistenza:
no
Uscita, tensione:
no
Ingresso, termocoppia:
no
Segnale d'uscita configurabile:
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Altro
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
SIL secondo IEC 61508:
1
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Senza
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Altro
Larghezza:
12.5 mm
Altezza:
99 mm
Profondità:
75 mm
Assorbimento di potenza:
1.11 W
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


