pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5PCRS2 MODULO COM. PCI MODBUS/ASCII PCI RS232 - TM5PCRS2

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5PCRS2 MODULO COM. PCI MODBUS/ASCII PCI RS232

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Protocollo di supporto per TCP/IP - no

  • Protocollo di supporto perPROFIBUS - no

  • Con interfaccia ottica - no

  • Protocollo di supporto per CAN - no

  • Protocollo di supporto per Modbus -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

100 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3595864074399

Codice prodotto

SNRTM5PCRS2

Cod. produttore

TM5PCRS2

Produttore

SNR

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Con interfaccia ottica:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Standard radio gsm:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Altro

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Altro

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Capacità di ridondanza:

no

Tipo di trasmissione dati:

Altro

Con separazione del potenziale:

no

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Questo prodotto fa parte della gamma Modicon TM5, un sistema I/O modulare IP20 sicuro e ad alte prestazioni. È un modulo di comunicazione di collegamento seriale Modbus per i controller Modicon M258. Assicura la comunicazione sul bus Modbus dei controller Modicon M258 e LMC058. Modulo di comunicazione progettato per la creazione di isole di I/O distribuiti sul bus Modbus. Questo modulo di comunicazione opzionale viene inserito in due slot PCI liberi situati sui logic controller M258. Ha 1 collegamento seriale isolato, connettore maschio SUB-D 9 (RS232). Pesa 0.064 kg. Misura 25 mm di larghezza, 99 mm di altezza, 75 mm di profondità. Il Modicon TM5 soddisfa i requisiti tipici delle macchine di produzione e imballaggio, nonché dei sistemi di movimentazione e assemblaggio dei materiali. Questo prodotto è certificato da GOST-R, C-Tick, cULus e CSA. È conforme alle norme IEC 61131-2, UL 508, CSA C22.2 n. 213 e CSA C22.2 n. 142. È compatibile con i logic controller Modicon TM258LD42DT4L, TM258LF42DT4L, TM258LF42DR, TM258LF66DT4L e i motion controller Modicon LMC058. È installato mediante montaggio su una guida DIN da 35 mm. Questo sistema di I/O modulare fornisce una configurazione flessibile e scalabile di isole di I/O remote o distribuite tramite connessione con i controller Modicon e PacDrive 3. Flessibile e scalabile, progettato per macchine complesse.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC