SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5CSLC200FS PLC SAFETY SLC 200 -50 NODI - TM5CSLC200FS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 100...240 V
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz - 100...240 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Numero di uscite relè - 0
Numero max. di timer - 0
Confezione
1 PZ
EAN
3595864127996
Codice prodotto
SNRTM5CSLC200FS
Cod. produttore
TM5CSLC200FS
Produttore
SNR
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
100...240 V
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
100...240 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Numero di uscite relè:
0
Numero max. di timer:
0
Tipologia:
Compatto
Tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria):
0.3 ms
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
0
Numero di interfacce HW PROFINET:
0
Numero di interfacce HW seriali RS232:
0
Numero di interfacce HW seriali RS422:
0
Numero di interfacce HW seriali RS485:
0
Numero di interfacce HW USB:
0
Numero di interfacce HW parallele:
0
Numero di interfacce HW wireless:
0
Numero di interfacce HW altre:
0
Numero di uscite analogiche:
0
Numero di ingressi analogici:
0
Numero di ingressi digitali:
0
Numero di uscite digitali:
0
Con interfaccia ottica:
no
Protocollo di supporto per TCP/IP:
no
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Protocollo di supporto per CAN:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Protocollo di supporto per KNX:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Protocollo di supporto per DNP3:
no
Protocollo di supporto per IEC 60870:
no
Supporto del protocollo per Ethernet IEC 61850:
no
Standard radio bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Standard radio gprs:
no
Standard radio gsm:
no
Standard radio UMTS:
no
Standard radio 4G:
no
Link IO master:
no
Componenti del sistema:
no
Capacità di ridondanza:
no
Con display:
no
Tipo di memoria:
Altro
Dimensione memoria:
0.512 kByte
Espansione di memoria possibile:
no
Montaggio su guida portante possibile:
no
Montaggio a parete/diretto possibile:
no
Montaggio frontale possibile:
no
Montaggio su rack possibile:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
SIL secondo IEC 61508:
Senza
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Senza
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Altro
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Altro
Larghezza:
87.5 mm
Altezza:
99 mm
Profondità:
75 mm

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


