SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5C24D18T BLOCCO ESP. 24VDC 24DI/18DO TR - TM5C24D18T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Uscite digitali configurabili - no
Tipo di uscita digitale - Altro
Ingressi digitali configurabili - no
Adatto per funzioni di sicurezza - no
Esecuzione del collegamento elettrico - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
63 Kg CO₂-eq
EAN
3595864074351
Codice prodotto
SNRTM5C24D18T
Cod. produttore
TM5C24D18T
Produttore
SNR
Uscite digitali configurabili:
no
Tipo di uscita digitale:
Altro
Ingressi digitali configurabili:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Senza
Protezione da corto circuito, uscite presenti:
no
Capacità di ridondanza:
no
SIL secondo IEC 61508:
1
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Altro
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Altro
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


