SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5ACTCH100 COPRIMORSETTO PORTA ETICHETTA - TM5ACTCH100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessori meccanici - Cappuccio protettivo
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
3595864075198
Codice prodotto
SNRTM5ACTCH100
Cod. produttore
TM5ACTCH100
Produttore
SNR
Tipo di accessori meccanici:
Cappuccio protettivo
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Questo prodotto fa parte della gamma Modicon TM5, un'offerta di moduli per i sistemi di I/O modulari IP20. Coprimorsetti e porta etichetta per le morsettiere dei moduli di I/O È realizzato in plastica trasparente. Viene utilizzato per etichettare i canali di I/O sulle morsettiere. Pesa 0,002 kg. Questo accessorio è adatto a tutti i tipi di morsettiere (TM5ACTB06, TM5ACTB12, TM5ACTB16, TM5ACTB32). Viene fornito in 1 confezione (tipo PCE), contenente 100 unità È fissata alla graffa di fissaggio della morsettiera, sul lato anteriore. Questo sistema di I/O modulare fornisce una configurazione flessibile e scalabile di isole di I/O remote o distribuite. Modicon TM5 è progettato per macchine complesse


