SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5ACTB06 MORSETTIERA 6 CONTATTI BIANCO 1 PZ - TM5ACTB06

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessori elettrici - Altro
Tipo di accessori meccanici - Altro
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
3595864074993
Codice prodotto
SNRTM5ACTB06
Cod. produttore
TM5ACTB06
Produttore
SNR
Tipo di accessori elettrici:
Altro
Tipo di accessori meccanici:
Altro
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Questo prodotto fa parte della gamma Modicon TM5, un'offerta di moduli per i sistemi di I/O modulari IP20. È una morsettiera rimovibile a 6 contatti per i moduli elettronici. Dispone di 6 morsetti a molla. È utilizzato per cablare facilmente i dispositivi digitali e analogici. È un prodotto classificato IP20. Le sue dimensioni sono 12.5 mm di larghezza. Pesa 0.016 kg È progettato per moduli elettronici a 24 VCC bianchi (TM5SDI4D, TM5SDO4T, TM5SDO4TA, TM5SDO6T). Questo prodotto è certificato da GOST-R,C-Tick, cULus e CSA. È compatibile con i moduli di I/O a 24 VDC, le clip di blocco dei moduli elettronici e dei morsetti, il portaetichette, le strisce di identificazione e le etichette. Viene fornito in 1 confezione (tipo PCE). Si monta e fa clic sui moduli elettronici. Questo sistema di I/O modulare fornisce una configurazione flessibile e scalabile di isole di I/O remote o distribuite. Modicon TM5 è progettato per macchine complesse
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


