pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5ACSLCM8FS MEMORY KEY 8MB PER SLC - TM5ACSLCM8FS

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di memoria - FLASH EPROM

  • Dimensione memoria - 8192 kByte

  • Supporto di memoria - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3595864128115

Codice prodotto

SNRTM5ACSLCM8FS

Cod. produttore

TM5ACSLCM8FS

Produttore

SNR

Tipo di memoria:

FLASH EPROM

Dimensione memoria:

8192 kByte

Supporto di memoria:

Altro

Questo prodotto fa parte della gamma Modicon TM5, un sistema I/O di sicurezza modulare IP20 ad alte prestazioni. Questa chiavetta di memoria è dedicata al controllore di sicurezza Modicon TM5. La sua capacità è di 8 MB. Salva il programma, i parametri e la configurazione del sistema. Questa chiavetta di memoria ha un meccanismo di blocco. Questa chiavetta di memoria ha un meccanismo di blocco. Pesa 0.03 kg. Il Modicon TM5 soddisfa i requisiti tipici delle macchine di produzione e imballaggio, nonché deisistemi di movimentazione e assemblaggio dei materiali. Questo prodotto è certificato da GOST-R, C-Tick, cULus e CSA. È conforme alle norme 61131-2, UL 508, CSA C22.2 n. 213 e CSA C22.2 n. 142. Questa chiavetta di memoria è compatibile con il controlloredi sicurezza Modicon TM5. È installato mediante montaggio su una guida DIN da 35 mm. Questo sistema di I/O modulare fornisce una configurazione flessibile e scalabile di isole di I/O remote o distribuite tramite connessione con i controllori Modicon e PacDrive 3. Flessibile e scalabile, progettato per macchine complesse.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC