pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5ACBM05R BASE BUS IMP.IND.24VDC GRIGIO 1 PZ - TM5ACBM05R

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'ingresso DC - 24...24 V

  • Numero di slot - 1

  • Con gruppi da innesto, I/O digitali - no

  • Con gruppi da innesto, I/O analogici - no

  • Con alimentazione elettrica integrata - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

7 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3595864075082

Codice prodotto

SNRTM5ACBM05R

Cod. produttore

TM5ACBM05R

Produttore

SNR

Tensione d'ingresso DC:

24...24 V

Numero di slot:

1

Con gruppi da innesto, I/O digitali:

no

Con gruppi da innesto, I/O analogici:

no

Con alimentazione elettrica integrata:

no

Tipo di tensione d'ingresso:

DC

Tensione d'uscita DC:

24...24 V

Tipo di tensione d'uscita:

DC

Componenti del sistema:

sì

Con gruppi da innesto, moduli di comunicazione:

sì

Con gruppi da innesto, moduli funzionali e tecnologici:

no

Con gruppi da innesto, moduli centrali:

no

Con gruppi da innesto, altri:

sì

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Montaggio a parete/diretto possibile:

no

Montaggio frontale possibile:

no

Montaggio su rack possibile:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

12.5 mm

Altezza:

105 mm

Profondità:

60 mm

Bus di campo, periferia decentrata - Rack di montaggio, marca SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A, modello SNRTM5ACBM05R - BASE BUS IMP.IND.24VDC GRIGIO 1 PZ

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC