pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM3XFHSC202 MODULO TM3 EXPERT 2HSC + EVENTI A VITE - TM3XFHSC202

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM3XFHSC202 MODULO TM3 EXPERT 2HSC + EVENTI A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Numero di funzioni - 2

  • Numero di interfacce HW Industrial Ethernet - 0

  • Numero di interfacce HW PROFINET - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606489604264

Codice prodotto

SNRTM3XFHSC202

Cod. produttore

TM3XFHSC202

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Numero di funzioni:

2

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Con interfaccia ottica:

no

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Adatto per conteggio:

sì

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Adatto per pesatura:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Adatto per regolazione temperatura:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Adatto per regolazione saldatura:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Adatto per regolazione pressione:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Adatto per NC:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Adatto per rilevamento percorso:

sì

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Adatto per CNC:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Adatto per SSI:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Adatto per rilevamento valore incrementale:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Adatto per rilevamento valore assoluto:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Adatto per regolazione portata:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Adatto per misurazione portata:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Componenti del sistema:

no

Adatto per controllo contornatura:

no

Adatto per controllo camma:

no

Adatto per sega volante:

no

Adatto per regolazione multiasse:

no

Adatto per regolazione monoasse:

no

Adatto per posizionamento multiasse:

no

Adatto per posizionamento monoasse:

no

Blocco funzionale blocco del riavvio:

no

Blocco funzionale del reset automatico:

no

Blocco funzionale per controllo del contattore:

no

Blocco funzionale arresto d'emergenza:

no

Blocco funzionale di dispositivi di protezione attivi senza contatto:

no

Blocco funzionale tasto di consenso:

no

Blocco funzionale circuito a due mani:

no

Blocco funzionale di selezione del modo di funzionamento:

no

Blocco funzionale controllo accesso:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile:

no

Misurazione di frequenza:

sì

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Montaggio a parete/diretto possibile:

no

Montaggio frontale possibile:

no

Montaggio su rack possibile:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

39 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

85 mm

Supporta il protocollo per ethercat:

no

Certificato per ul classe di aree pericolose I:

no

Certificato per ul classe di aree pericolose II:

no

Certificato per aree pericolose UL classe III:

no

Certificato per aree pericolose UL divisione 1:

no

Certificato per aree pericolose UL divisione 2:

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo A (acetilene):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo B (idrogeno):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo C (etilene ):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo D (propano):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo E (polveri metalliche):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo F (polveri carboniose):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo G (polveri non conduttive):

no

Questo prodotto fa parte di Modicon TM3, una gamma di moduli di espansione degli I/O per plc Modicon. Questo modulo contatore fornisce 10 ingressi veloci e 8 uscite veloci. Si tratta di un contatore ad alta velocità con gestione delle uscite riflesse e degli eventi. Viene utilizzato per contare gli impulsi generati da un sensore o per elaborare i segnali da un encoder incrementale. La sua frequenza di conteggio è 200kHz. Funziona tramite un alimentatore esterno da 24 VCC. È dotato di un morsetto a vite rimovibile per il collegamento elettrico con una regolazione del passo di 3,81 mm per gli ingressi e l'alimentazione. È un prodotto classificato IP20. Le sue dimensioni sono 39 mm di larghezza, 85 mm di profondità e 90 mm di altezza. Pesa 0.150 kg È progettato per accettare segnali di ingresso a impulsi ad alta velocità per il conteggio e per fornire segnali di uscita a impulsi ad alta velocità. Questo prodotto è certificato da CSA, cULus, IACS E10, RCM, CE, UKCA ed EAC. Questo modulo è compatibile con ilmotion/logic controller Modicon M262 ed è configurabile con il software Ecostruxure machine Expert. Viene fornito in 1 confezione (tipo PCE). È montato su una guida DIN simmetrica. Oppure con un kit specifico per il montaggio su piastra o su pannello. Ilsistema I/O Modicon TM3 è stato appositamente sviluppato per consentire un'espansione flessibile e personalizzabile dei morsetti I/O in tutti i controller. Dalla progettazione allo sviluppo, alla messa in servizio e alla manutenzione, Ecostruxure machineExpert è una soluzione completa per la costruzione di macchine.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC