SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM3DQ32UK MODULO TM3 32 OUTPUT TR NPN HE10 - TM3DQ32UK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione DC - 24...24 V
Numero di ingressi digitali - 8
Numero di uscite digitali - 0
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Uscite digitali configurabili - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
10 Kg CO₂-eq
EAN
3606480611629
Codice prodotto
SNRTM3DQ32UK
Cod. produttore
TM3DQ32UK
Produttore
SNR
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Numero di ingressi digitali:
8
Numero di uscite digitali:
0
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Uscite digitali configurabili:
no
Tipo di uscita digitale:
Senza
Ingressi digitali configurabili:
no
Tipo di tensione d'ingresso:
AC
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Corrente d'entrata per segnale 1:
7.5 mA
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Corrente d'uscita:
0 A
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Senza
Tipo di tensione d'uscita:
AC/DC
Protezione da corto circuito, uscite presenti:
no
Capacità di ridondanza:
no
Tempo di ritardo al cambio di segnale:
25...30 ms
SIL secondo IEC 61508:
Senza
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
27.4 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
84.6 mm
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


