pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM3DQ16R MODULO TM3 16 OUTPUT RELE - TM3DQ16R

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM3DQ16R MODULO TM3 16 OUTPUT RELE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Numero di ingressi digitali - 0

  • Numero di uscite digitali - 16

  • Ingressi digitali configurabili - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

86 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480611445

Codice prodotto

SNRTM3DQ16R

Cod. produttore

TM3DQ16R

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

16

Ingressi digitali configurabili:

no

Uscite digitali configurabili:

no

Corrente d'entrata per segnale 1:

0 mA

Tipo di tensione d'ingresso:

AC/DC

Tipo di uscita digitale:

Relè

Corrente d'uscita:

2 A

Tensione ammessa nell'uscita:

30...264 V

Tipo di tensione d'uscita:

AC/DC

Protezione da corto circuito, uscite presenti:

no

Capacità di ridondanza:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

10...10 ms

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

27.4 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

84.6 mm

Il modulo di uscita digitale fa parte della gamma di moduli di espansione I/O Modicon TM3 per i controllori Modicon. È costituito da 16 uscite relè N/O a 2 A. È dotato di una morsettiera a vite rimovibile e può essere montato su una guida DIN simmetrica da 35 mm. Il modulo I/O digitale integra gli I/O integrati sui controllori logici Modicon M221, M221 Book, M241 e M251. Presenta isolamento tra l'uscita e la logica interna a 2300V AC, le uscite a 750V AC, i gruppi di uscita a 1500V AC. Per il collegamento elettrico dispone di morsetto a molla rimovibile con regolazione del passo da 5,08 mm per gli ingressi e le uscite. Il prodotto è classificato IP20. Dimensioni: 23,6 mm (larghezza) x 70 mm (profondità) x 90 mm (altezza). Peso: 0,14 kg. Il prodotto è certificato CE. È conforme alle norme EN/IEC 61131-2 e EN/IEC 61010-2-201. Il modulo è compatibile con i controllori logici Modicon M262, Modicon M241, Modicon M251 e Modicon M221. Supporta le guide top hat tipo TH35-15 e top hat tipo TH35-7.5 in conformità a IEC 60715 e piastra o pannello con montaggio tramite kit di fissaggio. I moduli di espansione Modicon TM3 sono stati progettati con un semplice meccanismo di assemblaggio a incastro. In caso di montaggio dei moduli Modicon TM3 con controllori logici, viene usato un connettore bus di estensione per distribuire i dati e l'alimentazione. Potenziate le prestazioni dei vostri controllori con il sistema I/O Modicon TM3, appositamente progettato per i controllori logici Modicon M221, M241 e M251.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC