pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM3BCEIP MODULO TM3 INTERFACCIA ETHERNET - TM3BCEIP

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM3BCEIP MODULO TM3 INTERFACCIA ETHERNET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 20.4...28.8 V

  • Protocollo di supporto per TCP/IP - no

  • Protocollo di supporto perPROFIBUS - no

  • Protocollo di supporto per Modbus - no

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

108 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3606489703530

Codice prodotto

SNRTM3BCEIP

Cod. produttore

TM3BCEIP

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione DC:

20.4...28.8 V

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio eGPRS:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio LTE:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Componenti del sistema:

Grado di protezione (IP):

IP20

Con separazione del potenziale:

no

Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile:

no

Montaggio su guida portante possibile:

Montaggio a parete/diretto possibile:

no

Montaggio frontale possibile:

no

Montaggio su rack possibile:

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

27 mm

Altezza:

96.5 mm

Profondità:

70 mm

Numero di interfacce hw can:

0

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

1

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Supporta il protocollo per ethercat:

no

Certificato per ul classe di aree pericolose I:

no

Certificato per ul classe di aree pericolose II:

no

Certificato per aree pericolose UL classe III:

no

Certificato per aree pericolose UL divisione 1:

no

Certificato per aree pericolose UL divisione 2:

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo A (acetilene):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo B (idrogeno):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo C (etilene ):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo D (propano):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo E (polveri metalliche):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo F (polveri carboniose):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo G (polveri non conduttive):

no

Questo prodotto fa parte della gamma Modicon TM3, un'offerta di moduli di espansione degli I/O per Modicon M221, M241, M251 e M262. Il modulo di I/O distribuito supporta la topologia a margherita. Offre modalità di scambio half duplex, full duplex e negoziazione automatica con velocità di trasmissione dati di 10/100 Mbps. Questo processore fornisce servizi Web come server Web, Ethernet e server Web, USB. È dotato di 1 LED per PWR (stato del sistema), 1 LED per MS (stato del modulo), 1 LED per NS (stato della rete) e 1 LED per la segnalazione dello stato I/O. È un prodotto classificato IP20. Le sue dimensioni sono 27mm (larghezza) x 70mm (profondità) x 96.5mm (altezza). Pesa 0,10 kg. È adatto per il modulo accoppiatore bus . È compatibile con il logic controller e il motion controller. I moduli di espansione Modicon TM3 sono stati progettati con un semplice meccanismo di assemblaggio di interblocco. Aumentare le prestazioni del controller con il sistema di I/O Modicon TM3 appositamente progettato per i logic controller Modicon M221, M241, M251 e M262.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC