pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM3AI2H MODULO TM3 2 INPUT ANALOGICI HR - TM3AI2H

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM3AI2H MODULO TM3 2 INPUT ANALOGICI HR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi analogici - 2

  • Numero di uscite analogiche - 0

  • Ingresso, corrente - sì

  • Ingresso, tensione - sì

  • Ingresso, resistenza - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

38 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480648885

Codice prodotto

SNRTM3AI2H

Cod. produttore

TM3AI2H

Produttore

SNR

Numero di ingressi analogici:

2

Numero di uscite analogiche:

0

Ingresso, corrente:

sì

Ingresso, tensione:

sì

Ingresso, resistenza:

no

Ingressi analogici configurabili:

no

Uscite analogiche configurabili:

no

Segnale d'ingresso configurabile:

no

Risoluzione degli ingressi analogici:

16 Bit

Uscita, corrente:

no

Ingresso, termometro a resistenza:

no

Uscita, tensione:

no

Ingresso, termocoppia:

no

Segnale d'uscita configurabile:

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Risoluzione delle uscite analogiche:

0 Bit

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

23.6 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

70 mm

Il prodotto fa parte della gamma Modicon TM3, un'offerta di moduli I/O di espansione per Modicon M221, M241, M251 e M262. Il modulo di ingresso analogico fornisce 2 ingressi con segnale a 15 bit + e risoluzione a 16 bit. Modulo di ingresso con tensione nominale di alimentazione di 24V DC e assorbimento di corrente di 30 mA a 5V DC tramite connettore bus senza carico, 40 mA a 5V DC tramite connettore bus a pieno carico, 25 mA a 24V DC tramite alimentazione esterna. Il prodotto è in grado di controllare gli azionamenti a velocità variabile o qualsiasi dispositivo dotato di ingresso di corrente o tensione. Presenta isolamento tra l'ingresso e l'alimentazione a 1500V AC, l'ingresso e la logica interna a 500V AC. Per il collegamento elettrico dispone di morsetto a vite rimovibile con regolazione del passo da 5,08 mm per gli ingressi e l'alimentazione. Il prodotto è classificato IP20. Dimensioni: 23,6 mm (larghezza) x 70 mm (profondità) x 90 mm (altezza). Peso: 0,115 kg. Il prodotto è certificato CE. È conforme alle norme EN/IEC 61131-2 e EN/IEC 61010-2-201. Il modulo è compatibile con i controllori logici Modicon M262, Modicon M241, Modicon M251 e Modicon M221. Supporta le guide top hat tipo TH35-15 e top hat tipo TH35-7.5 in conformità a IEC 60715 e piastra o pannello con montaggio tramite kit di fissaggio. I moduli di espansione Modicon TM3 sono stati progettati con un semplice meccanismo di assemblaggio a incastro. In caso di montaggio dei moduli Modicon TM3 con controllori logici, viene usato un connettore bus di estensione per distribuire i dati e l'alimentazione. Potenziate le prestazioni dei vostri controllori con il sistema I/O Modicon TM3, appositamente progettato per i controllori logici Modicon M221, M241 e M251.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC