pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM262M05MESS8T MOT. CTL M262 -4 ASSI -5 S - SER3-2ETH - TM262M05MESS8T

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 20.4...28.8 V

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Numero di uscite relè - 0

  • Numero max. di timer - 0

  • Tipologia - Modulare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606481024572

Codice prodotto

SNRTM262M05MESS8T

Cod. produttore

TM262M05MESS8T

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione DC:

20.4...28.8 V

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Numero di uscite relè:

0

Numero max. di timer:

0

Tipologia:

Modulare

Tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria):

0.005 ms

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

2

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

1

Numero di interfacce HW seriali RS422:

1

Numero di interfacce HW seriali RS485:

1

Numero di interfacce HW USB:

1

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW altre:

2

Numero di uscite analogiche:

0

Numero di ingressi analogici:

0

Numero di ingressi digitali:

4

Numero di uscite digitali:

4

Con interfaccia ottica:

no

Protocollo di supporto per TCP/IP:

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

Protocollo di supporto per DNP3:

no

Protocollo di supporto per IEC 60870:

no

Supporto del protocollo per Ethernet IEC 61850:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Standard radio 4G:

no

Link IO master:

no

Componenti del sistema:

no

Capacità di ridondanza:

no

Con display:

no

Tipo di memoria:

RAM

Dimensione memoria:

125000 kByte

Espansione di memoria possibile:

Montaggio su guida portante possibile:

Montaggio a parete/diretto possibile:

Montaggio frontale possibile:

no

Montaggio su rack possibile:

Adatto per funzioni di sicurezza:

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

125 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

100.5 mm

I controllori logici/di movimento Modicon M262 sono progettati per macchine che richiedono prestazioni elevate, pronte per l'IIoT e combinano applicazioni di controllo logica, movimento e sicurezza. TM262M05MESS8T è specializzato nel controllo del movimento di 4 ingressi digitali veloci e 4 uscite digitali veloci, 1 ingresso encoder e fino a 4 assi sincronizzati, che incorpora un'applicazione di controllo di sicurezza secondo SIL3. Questo controller di movimento integra 3 reti basate su Ethernet (EtherNet/IP, Modbus/TCP, Sercos), una porta seriale (protocolli Modbus, ASCII, Machine Expert). I controllori Modicon M262 sono controllori logici/di movimento con connettività cloud integrata, che gestiscono le funzionalità di sicurezza informatica, supportano il monitoraggio, l'analisi e la manutenzione predittiva. È alimentato con un alimentatore non isolato da 24 V CC, dispone di una protezione integrata contro i sovraccarichi, integra un processore dual-core e raggiunge le prestazioni di 5 ns/istruzione. Questo controller di movimento ha un bus di comunicazione (Ethernet, CANopen), un bus IO, una porta IO, un connettore encoder. Misura larghezza 125 mm, profondità 90 mm e altezza 100 mm. Pesa 0.670 kg. Questo controllore è progettato per macchine che richiedono connettività IIoT integrata o comunicazione crittografata. Certificato CE, cULus HazLoc, RCM, EAC, Achilles L2, EU RO Mutual, Conforme a UL 61010-1/-2-201, CSAC22.2 No. 61010-1/-2-201, ANSI/ISA 12-12-01, EN 61131-2. Questo controller è compatibile con il modulo di comunicazione intelligente TMS CANopen/Ethernet, i moduli di espansione I/O Modicon TM3 configurati da EcoStruxure Machine Expert. Il logic controller Modicon M262 viene installato su guida DIN da 35 mm con fermi a scatto. I controllori logici/di movimento Modicon M262 sono i controllori pronti all'IIoT per le macchine ad alte prestazioni. I controllori logici/di movimento Modicon M262 integrano protocolli IIoT (Industrial Internet of Things) e crittografia per fornire connettività diretta al cloud e servizi digitali.