pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM262L10MESE8T CPU LOGIC CTRL M262 5NS/INST ETH. - TM262L10MESE8T

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM262L10MESE8T CPU LOGIC CTRL M262 5NS/INST ETH.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Tipologia - Modulare

  • Numero di uscite digitali - 4

  • Tensione di alimentazione DC - 20.4...28.8 V

  • Tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria) - 0.005 ms

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1204 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606489604189

Codice prodotto

SNRTM262L10MESE8T

Cod. produttore

TM262L10MESE8T

Produttore

SNR

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Tipologia:

Modulare

Numero di uscite digitali:

4

Tensione di alimentazione DC:

20.4...28.8 V

Tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria):

0.005 ms

Numero di ingressi digitali:

4

Numero di ingressi analogici:

0

Numero di uscite relè:

0

Numero di uscite analogiche:

0

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

2

Protocollo di supporto per TCP/IP:

sì

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Numero max. di timer:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

1

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

1

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW USB:

1

Numero di interfacce HW parallele:

0

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Numero di interfacce HW wireless:

0

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Numero di interfacce HW altre:

0

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Con interfaccia ottica:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Con display:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Capacità di ridondanza:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Tipo di memoria:

RAM

Dimensione memoria:

125000 kByte

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Espansione di memoria possibile:

sì

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

sì

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

sì

Protocollo di supporto per DNP3:

no

Protocollo di supporto per IEC 60870:

no

Supporto del protocollo per Ethernet IEC 61850:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio 4G:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Componenti del sistema:

no

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Montaggio a parete/diretto possibile:

sì

Montaggio frontale possibile:

no

Montaggio su rack possibile:

sì

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

125 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

100.5 mm

Supporta il protocollo per ethercat:

no

Certificato per ul classe di aree pericolose I:

sì

Certificato per ul classe di aree pericolose II:

no

Certificato per aree pericolose UL classe III:

no

Certificato per aree pericolose UL divisione 1:

no

Certificato per aree pericolose UL divisione 2:

sì

Certificato per aree pericolose UL gruppo A (acetilene):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo B (idrogeno):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo C (etilene ):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo D (propano):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo E (polveri metalliche):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo F (polveri carboniose):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo G (polveri non conduttive):

no

I controllori di movimento/logica Modicon M262 sono progettati per macchine esigenti in termini di prestazioni. I controllori M262 sono IIoT-ready (MQTT, HTTP, OPC UA, TLS, ecc.) e combinano applicazioni di controllo della logica, del movimento e della sicurezza. Il prodotto TM262L10MESE8T è specializzato nel controllo logico di 4 ingressi digitali rapidi e di 4 uscite digitali rapide. Controlla il movimento con l'asse indipendente in EtherNet/IP. Il controllore logico integra due reti basate su Ethernet (un connettore RJ45, con EtherNet/IP, Modbus/TCP, due connettori RJ45 con EtherNet/IP, Modbus/TCP), una porta seriale (Modbus, ASCII, protocolli Machine Expert). I prodotti Modicon M262 sono controllori logici/di movimento con connettività cloud integrata, che offrono funzionalità di sicurezza informatica e supportano il monitoraggio, l'analisi e la manutenzione predittiva. Il controllore logico Modicon M262 è alimentato con un alimentatore non isolato a 24V DC e ha una protezione da sovraccarico integrata. Integra un processore dual-core e raggiunge una prestazione di istruzione a 5ns. Il controllore logico integra un bus di comunicazione intelligente per i moduli di comunicazione intelligente Modicon TMS (Ethernet e CANopen), un bus di comunicazione TM3 e una porta I/O. Dimensioni: 125 mm di larghezza, 90 mm di profondità e 100 mm di altezza. Peso: 0,665 kg. I controller di movimento/logica Modicon M262 sono impiegati in applicazioni su macchinari che richiedono connettività IIoT integrata o comunicazione crittografata. Applicazioni: alimenti e bevande, imballaggio, movimentazione dei materiali, gru per l'edilizia, produzione di semiconduttori. I controllori Modicon M262 sono certificati CE, cULus HazLoc, RCM, EAC, Achilles l2, EU RO Mutual e sonoconformi alle norme UL 61010-1, UL 61010-2-201, CSA C22.2 No. 61010-1/No. 61010-2-201/No. 213, ANSI/ISA 12-12-01, EN 61131-2. I controllori Modicon M262 sono compatibili con i moduli di comunicazione intelligenti Modicon TMS e con i moduli di espansione I/O Modicon TM3. Sono configurati con il software EcoStruxure Machine Expert. Il controllore logico Modicon M262 si installa su guida DIN da 35 mm con serrature ad aggancio. I controllori di movimento/logica Modicon M262 sono controllori IIoT-ready per macchine ad alte prestazioni. I controllori di movimento/logica Modicon M262 incorporano protocolli e crittografia Industrial Internet of Things (IIoT - Internet industriale degli oggetti) per fornire connettività cloud diretta e servizi digitali.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC