pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTCSXCNEMEF03V CAVO ALIM.ANGOL. M8 MASCHIO-FEMMINA 0,3M - TCSXCNEMEF03V

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTCSXCNEMEF03V CAVO ALIM.ANGOL. M8 MASCHIO-FEMMINA 0,3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 0.3 m

  • Funzione - Apparecchio di programmazione PLC

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Bussola d'estremità per cavi

  • Numero di poli - 5

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3595864097848

Codice prodotto

SNRTCSXCNEMEF03V

Cod. produttore

TCSXCNEMEF03V

Produttore

SNR

Lunghezza:

0.3 m

Funzione:

Apparecchio di programmazione PLC

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Bussola d'estremità per cavi

Numero di poli:

5

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Altro

Adatto per segnali analogici:

no

Adatto per scheda d'ingresso PLC:

sì

Adatto per scheda d'uscita PLC:

no

Adatto per segnali digitali:

sì

Cavo alimentazione daisy chain, angolato, 2×M8, maschio-femmina, 0,3m. categoria accessori: accessori di collegamento - accessori / destinazione elementi: bus 24 V CC. Benefici: 100% flessibilità ed ottimizzazione delle tue macchine. Robusti e resistentiall'acqua / polvere , i sistemi di I/O modulari Modicon TM7 permettono il collegamento di sensori ed attuatori all'interno di processi o macchine in ambienti difficili. Questi Sistemi di I/O compatti e flessibili permettono una connessione rapida di un numero di blocchi o moduli di espansione di I/O scalabili, sia da blocchi con interfaccia CANopen sia tramite collegamento diretto con i controllers Modicon M258 o Modicon LMC058 (PLC and PAC).... Applicazioni: - Imballaggio, Trasporto, Diversi tipi di macchine ed impianti....

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC