pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTCSXCNEFNX10V CAVO ALIM.IN- ANGOLATO FEMMINA M8 10 M - TCSXCNEFNX10V

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTCSXCNEFNX10V CAVO ALIM.IN- ANGOLATO FEMMINA M8 10 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Apparecchio di programmazione PLC

  • Lunghezza - 10 m

  • Adatto per scheda d'ingresso PLC -

  • Adatto per scheda d'uscita PLC - no

  • Adatto per segnali digitali -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

74 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3595864097985

Codice prodotto

SNRTCSXCNEFNX10V

Cod. produttore

TCSXCNEFNX10V

Produttore

SNR

Funzione:

Apparecchio di programmazione PLC

Lunghezza:

10 m

Adatto per scheda d'ingresso PLC:

Adatto per scheda d'uscita PLC:

no

Adatto per segnali digitali:

Adatto per segnali analogici:

no

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Bussola d'estremità per cavi

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Altro

Numero di poli:

5

Cavo alimentazione IN- angolato, connettore femmina M8, 10m. categoria accessori: accessori di collegamento - accessori / destinazione elementi: bus 24 V CC. Benefici: 100% flessibilità ed ottimizzazione delle tue macchine. Robusti e resistenti all\'acqua / polvere , i sistemi di I/O modulari Modicon TM7 permettono il collegamento di sensori ed attuatori all\'interno di processi o macchine in ambienti difficili. Questi Sistemi di I/O compatti e flessibili permettono una connessione rapida di un numero diblocchi o moduli di espansione di I/O scalabili, sia da blocchi con interfaccia CANopen sia tramite collegamento diretto con i controllers Modicon M258 o Modicon LMC058 (PLC and PAC).... Applicazioni: - Imballaggio, Trasporto, Diversi tipi di macchine edimpianti....

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC