pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTCSXCN2FNX3E CAVO BUS ANGOLATO FEMMINA M12 3 M - TCSXCN2FNX3E

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTCSXCN2FNX3E CAVO BUS ANGOLATO FEMMINA M12 3 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3 m

  • Funzione - Apparecchio di programmazione PLC

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Bussola d'estremità per cavi

  • Numero di poli - 5

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

32 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3595864097695

Codice prodotto

SNRTCSXCN2FNX3E

Cod. produttore

TCSXCN2FNX3E

Produttore

SNR

Lunghezza:

3 m

Funzione:

Apparecchio di programmazione PLC

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Bussola d'estremità per cavi

Numero di poli:

5

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Altro

Adatto per segnali analogici:

no

Adatto per scheda d'ingresso PLC:

Adatto per scheda d'uscita PLC:

no

Adatto per segnali digitali:

Cavo bus di espansione TM7, angolato, connettore femmina M12B, 3m. categoria accessori: accessori di collegamento. Benefici: 100% flessibilità ed ottimizzazione delle tue macchine. Robusti e resistenti all'acqua / polvere , i sistemi di I/O modulari Modicon TM7 permettono il collegamento di sensori ed attuatori all'interno di processi o macchine in ambienti difficili. Questi Sistemi di I/O compatti e flessibili permettono una connessione rapida di un numero di blocchi o moduli di espansione di I/O scalabili, sia da blocchi con interfaccia CANopen sia tramite collegamento diretto con i controllers Modicon M258 o Modicon LMC058 (PLC and PAC).... Applicazioni: - Imballaggio, Trasporto, Diversi tipi di macchine ed impianti....

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC