pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTCSESL043F23F0 LITE MANAGED SWITCH 4TX - TCSESL043F23F0

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTCSESL043F23F0 LITE MANAGED SWITCH 4TX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Questo prodotto fa parte della gamma ConneXium, un'offerta di dispositivi di connessione Ethernet. Questo switch gestito viene fornito con il protocollo Ethernet TCP/IP. È dotato di 4 porte di trasmissione per cavi in rame e il numero massimo di switch in un anello è 50. Lo switch gestito lite è adatto per applicazioni semplici che richiedono un'architettura ad anello o come alternativa agli switch non gestiti. Questo prodotto funziona ad un consumo di 2.35W e una tensione nominale da 12 a 24V DC. Ha un connettore di alimentazione rimovibile a 3 pin. Il mezzo di trasmissione supportato è un cavo in rame schermato a coppia intrecciata di categoria 5E. Le sue dimensioni sono 25 mm (larghezza) x 114 mm (altezza) x 79 mm (profondità) e pesa 0,103 kg. Questoswitch può gestire un singolo anello con dispositivi compatibili RSTP. Ha anche la capacità di gestire il traffico di rete, la diagnostica e la ridondanza con il protocollo RSTP. È certificato CE, UL, RCM, EAC, UKCA ed è conforme allo standard UL 61010. È progettato per essere montato su una guida DIN simmetrica da 35 mm. Assicura un basso consumo energetico e un ingombro ridotto. Fornisce inoltre una connettività semplice per più dispositivi Ethernet. La gamma Modicon Networking offre un modo intelligente e flessibile di integrare le soluzioni Ethernet nelle operazioni, dal livello del dispositivo alla rete di controllo e alla rete aziendale.