SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTCSESB083F23F0 CONNEXIUM BASIC MANAGED SWITCH 8TX - TCSESB083F23F0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Industry
EAN
3595864115429
Codice prodotto
SNRTCSESB083F23F0
Cod. produttore
TCSESB083F23F0
Produttore
SNR
Il prodotto fa parte della gamma di dispositivi di connessione Ethernet ConneXium. Lo switch di base gestito TCP/IP ha otto porte 10BASE-T/100BASE-TX per cavi in rame. È uno switch di rete con una tensione di alimentazione da 9,6V a 32V DC SELV, un consumo di potenza di 6W e fino a 50 switch in un anello. Il prodotto offre un modo intelligente e flessibile per integrare le soluzioni Ethernet nelle proprie operazioni. Per il collegamento elettrico impiega un connettore rimovibile a 6 vie (alimentatore). Il mezzo di trasmissione supportato è un cavo in rame a doppino intrecciato schermato di 5E categoria. Offre i seguenti servizi Ethernet: porta protetta, porta prioritaria, filtraggio multicast, Controllo flusso dati, configurazione tramite server web, client SNTP, SMTP V3, protocollo RSTP (Rapid Scanning Tree Protocol), snooping IGMP e FDR. Il prodotto è classificato IP20. Dimensioni: 47 mm (larghezza) x 111 mm (profondità) x 131 mm (altezza); peso 0,41 kg. Il prodotto è certificato CE. È conforme alle norme UL 508, CSA C22.2 No 213 Classe I Divisione 2, CSA C22.2 No 214, UL 1604 Classe 1 Divisione 2 e EN/IEC 61131-2. Supporta il montaggio su guida DIN simmetrica da 35 mm.


