pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTCSEGPA23F14F PROFIBUS REMOTE MASTER ETH/PDP V1 - TCSEGPA23F14F

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTCSEGPA23F14F PROFIBUS REMOTE MASTER ETH/PDP V1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessori elettrici - Altro

  • Tipo di accessori meccanici - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3595864068800

Codice prodotto

SNRTCSEGPA23F14F

Cod. produttore

TCSEGPA23F14F

Produttore

SNR

Tipo di accessori elettrici:

Altro

Tipo di accessori meccanici:

Altro

Il prodotto fa parte della gamma dei moduli master remoti Profibus DP. Il modulo Profibus Remote Master (PRM) è collegato alla rete Ethernet Modbus TCP/IP tramite il suo switch integrato a 2 porte, il più vicino possibile al processo e alla strumentazione. Come supporto alla trasmissione impiega un cavo a doppino intrecciato schermato Profibus 2 e un cavo a doppino intrecciato schermato (STP) di categoria 5 per Modbus TCP. È dotato di 2 connessioni Ethernet TCP/IP-RJ45 per Modbus TCP e di connessione Profibus DP SUB-D 9 per Profibus DP V1. Servizi di comunicazione: Master di classe 1 per il controllo della configurazione slave, Master di classe 2 per la gestione della richiesta di monitoraggio (Global CONTROL e Get Master Diag), Master di classe 2 per ildialogo no master/master. Peso: 0,62 kg. Il prodotto può essere utilizzato per collegare i controllori logici programmabili (PLC) Modicon Quantum, Premium, M580 e M340 al Profibus DP V1 tramite la funzione scanner I/O. Il kit include un CD con il DTM di comunicazione e un CD con il DTM master per la configurazione all'interno dell'unità.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC