pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTCSCCN2M2F10 CAVO CAN,M12,MA-FE,10M, C.90 - TCSCCN2M2F10

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTCSCCN2M2F10 CAVO CAN,M12,MA-FE,10M, C.90

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 10 m

  • Funzione - Apparecchio di programmazione PLC

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Bussola d'estremità per cavi

  • Numero di poli - 5

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

74 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3595864098289

Codice prodotto

SNRTCSCCN2M2F10

Cod. produttore

TCSCCN2M2F10

Produttore

SNR

Lunghezza:

10 m

Funzione:

Apparecchio di programmazione PLC

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Bussola d'estremità per cavi

Numero di poli:

5

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Altro

Adatto per segnali analogici:

no

Adatto per scheda d'ingresso PLC:

Adatto per scheda d'uscita PLC:

no

Adatto per segnali digitali:

Cavo CANopen daisy chain, angolato, M12-A, maschio-femmina, 10m. categoria accessori: accessorio di collegamento - accessori / destinazione elementi: CANopen bus. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: 100% flessibilità ed ottimizzazione delle tue macchine. Robusti e resistenti all\'acqua / polvere , i sistemi di I/O modulari Modicon TM7 permettono il collegamento di sensori ed attuatori all\'interno di processi o macchine in ambienti difficili. Questi Sistemi di I/O compatti e flessibili permettono unaconnessione rapida di un numero di blocchi o moduli di espansione di I/O scalabili, sia da blocchi con interfaccia CANopen sia tramite collegamento diretto con i controllers Modicon M258 o Modicon LMC058 (PLC and PAC).... Applicazioni: - Imballaggio, Trasporto, Diversi tipi di macchine ed impianti....

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC