pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTCSCCN1MNX1SA CAVO CANOUT,M12,MA-F.LI,1M,C.DIR - TCSCCN1MNX1SA

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTCSCCN1MNX1SA CAVO CANOUT,M12,MA-F.LI,1M,C.DIR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 1 m

  • Funzione - Apparecchio di programmazione PLC

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Bussola d'estremità per cavi

  • Numero di poli - 5

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

32 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3595864098487

Codice prodotto

SNRTCSCCN1MNX1SA

Cod. produttore

TCSCCN1MNX1SA

Produttore

SNR

Lunghezza:

1 m

Funzione:

Apparecchio di programmazione PLC

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Bussola d'estremità per cavi

Numero di poli:

5

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Altro

Adatto per segnali analogici:

no

Adatto per scheda d'ingresso PLC:

Adatto per scheda d'uscita PLC:

no

Adatto per segnali digitali:

Cavo collegamento bus CANopen, dritto, connettore maschio M12-A, 1m. categoria accessori: accessorio di collegamento - accessori / destinazione elementi: CANopen bus. Benefici: 100% flessibilità ed ottimizzazione delle tue macchine. Robusti e resistenti all'acqua / polvere , i sistemi di I/O modulari Modicon TM7 permettono il collegamento di sensori ed attuatori all'interno di processi o macchine in ambienti difficili. Questi Sistemi di I/O compatti e flessibili permettono una connessione rapida di un numero di blocchi o moduli di espansione di I/O scalabili, sia da blocchi con interfaccia CANopen sia tramite collegamento diretto con i controllers Modicon M258 o Modicon LMC058 (PLC and PAC).... Applicazioni: - Imballaggio, Trasporto, Diversi tipi di macchine ed impianti....

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC