pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTCSCCN1FNX25SA CAVO CANIN,M12,FE-F.LI,25M,C.DIR - TCSCCN1FNX25SA

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTCSCCN1FNX25SA CAVO CANIN,M12,FE-F.LI,25M,C.DIR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Apparecchio di programmazione PLC

  • Lunghezza - 25 m

  • Adatto per scheda d'ingresso PLC -

  • Adatto per scheda d'uscita PLC - no

  • Adatto per segnali digitali -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

24 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3595864098432

Codice prodotto

SNRTCSCCN1FNX25SA

Cod. produttore

TCSCCN1FNX25SA

Produttore

SNR

Funzione:

Apparecchio di programmazione PLC

Lunghezza:

25 m

Adatto per scheda d'ingresso PLC:

Adatto per scheda d'uscita PLC:

no

Adatto per segnali digitali:

Adatto per segnali analogici:

no

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Bussola d'estremità per cavi

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Altro

Numero di poli:

5

Cavo collegamento bus CANopen, dritto, connettore femmina M12-A, 25m. categoria accessori: accessorio di collegamento - accessori / destinazione elementi: CANopen bus. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: 100% flessibilità ed ottimizzazione delle tue macchine. Robusti e resistenti all'acqua / polvere , i sistemi di I/O modulari Modicon TM7 permettono il collegamento di sensori ed attuatori all'interno di processi o macchine in ambienti difficili. Questi Sistemi di I/O compatti e flessibili permettono una connessione rapida di un numero di blocchi o moduli di espansione di I/O scalabili, sia da blocchi con interfaccia CANopen sia tramite collegamento diretto con i controllers Modicon M258 o Modicon LMC058 (PLC and PAC).... Applicazioni: - Imballaggio, Trasporto, Diversi tipi di macchine ed impianti....

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC