SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTA63D3L6304TPE TRANSFERPACT ACTIVE 630A 380/440V 3P - TA63D3L6304TPE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
4571 kg CO₂eq
EAN
3606485953038
Codice prodotto
SNRTA63D3L6304TPE
Cod. produttore
TA63D3L6304TPE
Produttore
SNR
TA63D3L6304TPE è un interruttore di trasferimento dell'alimentazione a bassa tensione utilizzato negli edifici industriali e commerciali, nei Data Center, nelle strutture sanitarie e nel settore dei trasporti. La tensione operativa nominale (Ue) è 400VAC@50/60Hz. Questa sorgente di modifica è la categoria di utilizzo AC-33B. La corrente nominale (Ie) può essere caricata a 630 A(Ie) a 60 ℃, con un telaio da 630 A. La parte anteriore è dotata di un modulo display LCD di ingresso utilizzato per visualizzarele impostazioni di stato e allarme e per il controllo tramite pulsante. Questo interruttore di trasferimento forniva 3 posizioni di contatto alla parte anteriore mediante segnalazione meccanica ed elettrica. Può essere fissato sulla piastra e posizionatoall'interno dell'armadio di distribuzione dell'alimentazione. Dispone inoltre di alcuni accessori opzionali in termini di diverse scene di applicazione. Questa versione a 3 poli è 467 mm(larghezza)x341 mm(altezza)x185.8 mm(profondità). È conforme alla norma IEC 60947-6-1 e certificato da CE/CB/CCC. È adatto per il trasferimento di potenza di carichi salvavita come attrezzature antincendio, ventole di estrazione del fumo, pompe spruzzatrici, luci di emergenza ecc.
IstruzioniPDF
Vista 360°PDF


