pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTA10D4S1004TPE TRANSFERPACT AUTOMATIC 100A 400V 4P - TA10D4S1004TPE

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

722 kg CO₂eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606481065803

Codice prodotto

SNRTA10D4S1004TPE

Cod. produttore

TA10D4S1004TPE

Produttore

SNR

TA10D4S1004TPE è un interruttore di trasferimento dell'alimentazione a bassa tensione utilizzato negli edifici industriali e commerciali, nei Data Center, nelle strutture sanitarie e nel settore dei trasporti. La tensione operativa nominale (Ue) è 400VAC@50/60Hz. Questa sorgente di modifica è la categoria di utilizzo AC-33B. La corrente nominale (Ie) può essere caricata a 100 A (Ie) a 60 ℃, con un telaio da 32-100 A. La parte anteriore è dotata di un display a rotazione che può essere utilizzato per il controllo e l'impostazione locali, controllato da un selettore a rotazione. Questo interruttore di trasferimento forniva 3 posizioni di contatto alla parte anteriore mediante segnalazione meccanica ed elettrica. Può essere fissato sulla guida o piastra Dine posizionato all'interno dell'armadio di distribuzione dell'alimentazione. Dispone inoltre di alcuni accessori opzionali in termini di diverse scene di applicazione. Questa versione a 4 poli è 306 mm(larghezza)x145 mm(altezza)x94,5 mm(profondità). È conforme alla norma IEC 60947-6-1 e certificato da CE/CB/CCC. È adatto per il trasferimento di potenza di carichi salvavita come attrezzature antincendio, ventole di estrazione del fumo, pompe spruzzatrici, luci di emergenza ecc.