pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSTBXSP3010 TERMINALE KIT MESSA TERRA CAVO 1,5 6MM2 - STBXSP3010

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSTBXSP3010 TERMINALE KIT MESSA TERRA CAVO 1,5 6MM2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessori elettrici - Altro

  • Tipo di accessori meccanici - Altro

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3595862069816

Codice prodotto

SNRSTBXSP3010

Cod. produttore

STBXSP3010

Produttore

SNR

Tipo di accessori elettrici:

Altro

Tipo di accessori meccanici:

Altro

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Modicon STB, Terminale per kit di messa a terra, Cavo schermato 1,5, 6mm2. gamma prodotto: Modicon STB soluzione I/O distribuita - categoria accessori: accessori di protezione - tipo di accessori: terminale - descrizione accessori: morsettiera per kit dimessa a terra - accessori / destinazione elementi: cavo schermato di sezione trasversale da 1,5 a 6 mm² - quantità per confezione: set da 10. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Il sistema I/O aperto per l'integrazione dei dispositivi. Le soluzioni Advantys di I/O distribuiti sono semplici, aperte e flessibili, per far fronte a qualsiasi tipo di esigenza in tutte le fasi del ciclo di vita di un prodotto. Consentono di risparmiare tempo e denaro semplificando le attività di manutenzione e diagnostica.... Applicazioni: Condizioni normali per:, Imballaggio, Imbottigliamento, Montaggio, Distribuzione, Tessile, Stampa, Macchine semiconduttrici.. Benefici: .. Applicazioni: ..

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC