pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSTBXBA2200 BASE PER ALIMENTATORE PDT 18MM - STBXBA2200

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSTBXBA2200 BASE PER ALIMENTATORE PDT 18MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessori elettrici - Altro

  • Tipo di accessori meccanici - Altro

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3595862062008

Codice prodotto

SNRSTBXBA2200

Cod. produttore

STBXBA2200

Produttore

SNR

Tipo di accessori elettrici:

Altro

Tipo di accessori meccanici:

Altro

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

sì

Questo prodotto è un'offerta della gamma di soluzioni di I/O distribuiti Modicon STB di Schneider Electric. È un kit di distribuzione dell'alimentazione standard per la base di montaggio STBXBA2200. Il kit è costituito da una base, un modulo, un connettore a molla e un connettore a vite. Funziona con un'alimentazione nominale compresa tra 115 e 230 VAC. Questo prodotto pesa 0,129 kg. Ideale per ambienti come confezionamento, imbottigliamento, assemblaggio, distribuzione, industria tessile, stampa e macchine semiconduttori. Certificato UL, CSA e FM Classe 1 Divisione 2, è conforme allo standard IEC 60664-1. Questo modulo è compatibile con la base di I/O STBXBA2000 e il modulo di distribuzione dell'alimentazione STBPDT2100/2105. È progettato per esseremontato su guida DIN. La gamma Modicon STB è semplice, aperta e flessibile, e soddisfa qualunque requisito in ogni fase del ciclo di vita del prodotto. Queste soluzioni consentono di risparmiare tempo e denaro semplificando le attività di manutenzione e diagnostica.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC