pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSTBDDO3705KC KIT MOD+CONN+BASE 24VDCOUT 16PT SINK BAS - STBDDO3705KC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSTBDDO3705KC KIT MOD+CONN+BASE 24VDCOUT 16PT SINK BAS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Numero di uscite digitali - 16

  • Tensione ammessa nell'ingresso - 24...24 V

  • Tipo di tensione d'ingresso - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3595863933000

Codice prodotto

SNRSTBDDO3705KC

Cod. produttore

STBDDO3705KC

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Numero di uscite digitali:

16

Tensione ammessa nell'ingresso:

24...24 V

Tipo di tensione d'ingresso:

DC

Tipo di uscita digitale:

Altro

Corrente d'uscita:

0.5 A

Tensione ammessa nell'uscita:

24...24 V

Tipo di tensione d'uscita:

DC

Esecuzione del collegamento elettrico:

Collegamento a connettore piatto

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Il prodotto fa parte della gamma di di I/O distribuiti modulari Modicon STB. Il kit di uscita discreta di base ha 16 uscite discrete con uscita a stato solido. È un kit di uscita discreto con una tensione nominale di alimentazione di 24V DC e un assorbimento di corrente di 135 mA a 5V DC per il bus logico. Il prodotto è compatibile con la maggior parte delle principali reti bus di campo. Il prodotto è classificato IP20. Dimensioni: 128,3 mm (larghezza) x 70 mm (profondità) x 13,9 mm (altezza); peso: 0,086 kg. È adatto per applicazioni di confezionamento, imbottigliamento, assemblaggio e distribuzione, nell'industra tessile e della stampa e nelle macchine a semiconduttore. Il prodotto è certificato FM Classe 1 Divisione 2, CE, UL e CSA. È conforme alla norma EN/IEC 61131-2 tipo 3. Il kit è adatto per l'uso con il modulo di distribuzione di potenza STBPDT3100/3105 e la base I/O STBXBA3000. Il kit include base STBXBA3000, STBXTS2180, connettore a molla con 18 e modulo STBDDO3705. Modicon LMC058 è la soluzione ottimale per il controllo e il posizionamento degli assi, incluse le funzioni di automazione. Fa parte dell'approccio flessibile di controllo macchina, un componente chiave di MachineStruxure.

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC