pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSTBDDI3725KC KIT MOD+CONN+BASE 24VDC IN 16PT BASIC - STBDDI3725KC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSTBDDI3725KC KIT MOD+CONN+BASE 24VDC IN 16PT BASIC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 24...24 V

  • Numero di ingressi digitali - 16

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Tipo di tensione d'ingresso - DC

  • Corrente d'entrata per segnale 1 - 4.5 mA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3595863932980

Codice prodotto

SNRSTBDDI3725KC

Cod. produttore

STBDDI3725KC

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Numero di ingressi digitali:

16

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Tipo di tensione d'ingresso:

DC

Corrente d'entrata per segnale 1:

4.5 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Collegamento a connettore piatto

Tensione ammessa nell'ingresso:

24...24 V

Tensione ammessa nell'uscita:

24...24 V

Tipo di tensione d'uscita:

DC

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Il prodotto fa parte della gamma di I/O distribuiti modulari Modicon STB. Il kit di ingresso discreto di base ha 16 ingressi discreti con logica positiva. È un kit di ingresso discreto con una tensione nominale di alimentazione di 24V DC e un assorbimento di corrente di 100 mA a 5V DC per il bus logico. Il prodotto è compatibile con la maggior parte delle principali reti bus di campo. Il prodotto è classificato IP20. Dimensioni: 28,1 mm (lunghezza) x 65,1 mm (larghezza) x 125 mm (profondità); peo: 0,086 kg. È adatto per applicazioni di confezionamento, imbottigliamento, assemblaggio e distribuzione, nell'industra tessile e della stampa e nelle macchine a semiconduttore. Il prodotto è certificato FM Classe 1 Divisione 2, CE, UL e CSA. È conforme alla norma EN/IEC 61131-2 tipo 3. Il kit è adatto per l'uso con la base I/O STBXBA3000 e il modulo di distribuzione dell'alimentazione STBPDT3100/3105. Il kit include STBXTS2180, connettore a molla con 18 contatti, modulo STBDDI3725 e base STBXBA3000. Modicon LMC058 è la soluzione ottimale per il controllo e il posizionamento degli assi, incluse le funzioni di automazione. Fa parte dell'approccio flessibile di controllo macchina, un componente chiave di MachineStruxure.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC