pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSTBCPS2111K KIT ALIMENTATORE AUSILIARIO PER MOD I/O - STBCPS2111K

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSTBCPS2111K KIT ALIMENTATORE AUSILIARIO PER MOD I/O

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Con modulo di alimentazione -

  • Adatto come modulo di segmento -

  • Numero di interfacce HW Industrial Ethernet - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3595863949223

Codice prodotto

SNRSTBCPS2111K

Cod. produttore

STBCPS2111K

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Con modulo di alimentazione:

Adatto come modulo di segmento:

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Protocollo di supporto per ASI:

no

Numero di interfacce HW wireless:

0

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Numero di interfacce HW altre:

0

Con interfaccia ottica:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite/molla

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Componenti del sistema:

Grado di protezione (IP):

IP20

Con separazione del potenziale:

Modulo di distanza:

no

Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile:

Diagnosi bus:

Montaggio su guida portante possibile:

Montaggio a parete/diretto possibile:

no

Montaggio frontale possibile:

no

Montaggio su rack possibile:

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

18.4 mm

Altezza:

120 mm

Profondità:

70 mm

Il prodotto fa parte della gamma di I/O distribuiti modulari. Modicon STB. Il kit di alimentazione ausiliaria è per il modulo I/O logico. È un kit di alimentazione ausiliaria con una tensione nominale di alimentazione di 24V DC, una corrente di uscita di1,2 A, una corrente di ingresso di 400 mA e una tensione di uscita di 5,25V ±0,21% per il bus logico. Il prodotto è compatibile con la maggior parte delle principali reti bus di campo. È dotato di connettore rimovibile a 2 pin per l'alimentazione. Il prodotto è classificato IP20. È adatto per applicazioni di confezionamento, imbottigliamento, assemblaggio e distribuzione, nell'industra tessile e della stampa e nelle macchine a semiconduttore. Il prodotto è certificato CE, FM Classe 1 Divisione 2, CSA e UL. Il kit include connettore a molla con contatti, connettore a vite con contatti, base STBXBA2100 e modulo STBCPS2111. Modicon LMC058 è la soluzione ottimale per il controllo e il posizionamento degli assi, incluse le funzioni di automazione. Fa parte dell'approccio flessibile di controllo macchina, un componente chiave di MachineStruxure.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC