pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSR3XT141JD MODULO ESPANSIONE 14 I/O PER MODULI SR3 - SR3XT141JD

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSR3XT141JD MODULO ESPANSIONE 14 I/O PER MODULI SR3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 12...12 V

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC

  • Corrente di commutazione - 8 A

  • Numero di ingressi analogici - 0

  • Numero di uscite analogiche - 0

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389119203951

Codice prodotto

SNRSR3XT141JD

Cod. produttore

SR3XT141JD

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione DC:

12...12 V

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC/DC

Corrente di commutazione:

8 A

Numero di ingressi analogici:

0

Numero di uscite analogiche:

0

Numero di ingressi digitali:

8

Numero di uscite digitali:

6

Con uscita relè:

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Con interfaccia ottica:

no

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Capacità di ridondanza:

no

Con display:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Apparecchio base:

Ampliabile:

no

Apparecchio per ampliamento:

Con temporizzatore:

no

Montaggio su guida portante possibile:

Montaggio a parete/diretto possibile:

Montaggio frontale possibile:

Montaggio su rack possibile:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

72 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

59.5 mm

Il modulo di estensione I/O digitale Zelio Logic SR3 di Schneider Electric utilizza una tensione di alimentazione di 12 volt di corrente continua e dispone di 14 ingressi/uscite con morsetti a vite. Questi moduli di estensione I/O digitali Smart relè forniscono ai relè Zelio Logic ingressi e uscite aggiuntivi. È dotato di un fattore di forma compatto che consente l'installazione su guida DIN.