SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSR3XT101B MODULO ESPANSIONE XT 10 I/O 24V - SR3XT101B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 24...24 V
Numero di ingressi digitali - 6
Numero di uscite digitali - 4
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC
Tipo di uscita digitale - Relè
Confezione
1 PZ
EAN
3389110550184
Codice prodotto
SNRSR3XT101B
Cod. produttore
SR3XT101B
Produttore
SNR
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
24...24 V
Numero di ingressi digitali:
6
Numero di uscite digitali:
4
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Tipo di uscita digitale:
Relè
Tipo di tensione d'ingresso:
AC
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Corrente d'uscita:
8 A
Tensione ammessa nell'uscita:
24...24 V
Tipo di tensione d'uscita:
AC
Protezione da corto circuito, uscite presenti:
no
Capacità di ridondanza:
no
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
72 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
59 mm
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC