SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSR2E201FU MODULO LOGICO AV 20 I/O 100-240V - SR2E201FU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 100...240 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC
Tipologia - Compatto
Confezione
1 PZ
EAN
3389110549836
Codice prodotto
SNRSR2E201FU
Cod. produttore
SR2E201FU
Produttore
SNR
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
100...240 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Tipologia:
Compatto
Il controller programmabile / modulo intelligente compatto Zelio Logic SR2 di Schneider Electric utilizza una tensione di alimentazione compresa tra 100 e 240 V di corrente alternata, dispone di 20 ingressi/uscite con morsetti a vite e di un orologio integrato. Questo relè programmabile compatto è ideale per la gestione, il controllo remoto o il monitoraggio di sistemi di automazione semplici. È adatto sia per applicazioni industriali che commerciali. È dotato di un fattore di forma compatto che consentel'installazione su guida DIN. Offre inoltre funzioni semplici di programmazione, visualizzazione e diagnostica dei malfunzionamenti del display e dei pulsanti di navigazione.
IstruzioniPDF
AltroPDF
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


