SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSR2D101BD MODULO LOGICO AV 10 I/O 24V - SR2D101BD
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 24...24 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Tipologia - Compatto
Confezione
1 PZ
EAN
3389110549751
Codice prodotto
SNRSR2D101BD
Cod. produttore
SR2D101BD
Produttore
SNR
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
24...24 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Tipologia:
Compatto
Il controller compatto / programmabile Zelio Logic SR2 di Schneider Electric utilizza una tensione di alimentazione di 24 V di corrente continua, ha 10 ingressi/uscite con morsetti a vite. Questo relè programmabile compatto è ideale per la gestione, il controllo remoto o il monitoraggio di sistemi di automazione semplici. È adatto sia per applicazioni industriali che commerciali. È dotato di un fattore di forma compatto che consente l'installazione su guida DIN. Offre inoltre funzioni semplici di programmazione, visualizzazione e diagnostica dei malfunzionamenti del display e dei pulsanti di navigazione.
IstruzioniPDF
AltroPDF

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


