pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSR2COM01 MODULO LOGICO COM 24 VDC - SR2COM01

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di interfacce HW Industrial Ethernet - 0

  • Numero di interfacce HW seriali RS232 - 0

  • Numero di interfacce HW seriali RS485 - 0

  • Protocollo di supporto per TCP/IP - no

  • Numero di interfacce HW PROFINET - 0

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

190 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3389110550207

Codice prodotto

SNRSR2COM01

Cod. produttore

SR2COM01

Produttore

SNR

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Link IO master:

no

Capacità di ridondanza:

no

Tipo di trasmissione dati:

Altro

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Larghezza:

72 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

59 mm

L'interfaccia di comunicazione Schneider Electric SR2 ha una tensione di controllo bobina di 12-24 Vcc. È stato eseguito il backup della memoria flash. Questa interfaccia di comunicazione riflette la competenza di Schneider Electric nel modulo logico dal1924, grazie alla compatibilità con il modulo logico. Può trasferire un programma, inviare un allarme via e-mail e inviare un allarme/ricevere un'istruzione.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC