pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSR2A201FU MODULO LOGICO 20 I/O 100-240VAC - SR2A201FU

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 100...240 V

  • Con uscita relè - sì

  • Apparecchio base - sì

  • Corrente di commutazione - 8 A

  • Tensione di alimentazione in AC 60 Hz - 100...240 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

519 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110549447

Codice prodotto

SNRSR2A201FU

Cod. produttore

SR2A201FU

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

100...240 V

Con uscita relè:

sì

Apparecchio base:

sì

Corrente di commutazione:

8 A

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

100...240 V

Numero di ingressi analogici:

0

Numero di uscite analogiche:

0

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Numero di uscite digitali:

8

Numero di ingressi digitali:

12

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

1

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Con display:

sì

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Numero di interfacce HW altre:

1

Con interfaccia ottica:

no

Con temporizzatore:

no

Ampliabile:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Apparecchio per ampliamento:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Montaggio frontale possibile:

sì

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Larghezza:

124.6 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Capacità di ridondanza:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Montaggio a parete/diretto possibile:

sì

Montaggio su rack possibile:

no

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Altezza:

90 mm

Profondità:

59.5 mm

Assorbimento di potenza:

11 W

Supporta il protocollo per ethercat:

no

Certificato per ul classe di aree pericolose I:

no

Certificato per ul classe di aree pericolose II:

no

Certificato per aree pericolose UL classe III:

no

Certificato per aree pericolose UL divisione 1:

no

Certificato per aree pericolose UL divisione 2:

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo A (acetilene):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo B (idrogeno):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo C (etilene ):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo D (propano):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo E (polveri metalliche):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo F (polveri carboniose):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo G (polveri non conduttive):

no

Il controller programmabile / modulo intelligente compatto Zelio Logic SR2 di Schneider Electric utilizza una tensione di alimentazione compresa tra 100 e 240 V di corrente alternata, dispone di 20 ingressi/uscite con morsetti a vite e di un display LCD integrato. Questo relè programmabile compatto è ideale per la gestione, il controllo remoto o il monitoraggio di sistemi di automazione semplici. È adatto sia per applicazioni industriali che commerciali. È dotato di un fattore di forma compatto che consente l'installazione su guida DIN. Offre inoltre funzioni semplici di programmazione, visualizzazione e diagnostica dei malfunzionamenti del display e dei pulsanti di navigazione.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC