SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRXZL420 ETICHETTA PER BASE RXZE - RXZL420

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Bianco
Trasparente - no
Riflettente (colore luminescente) - no
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,03 Kg CO₂-eq
EAN
3389119404310
Codice prodotto
SNRRXZL420
Cod. produttore
RXZL420
Produttore
SNR
Autoadesivo:
no
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Larghezza:
26.5 mm
Magnetico:
no
Senza alogeni:
sì
Altezza:
14.2 mm
Il set di etichette a clip Harmony RXZ di Schneider Electric è utilizzato per identificare i relè. Contiene un foglio di 108 etichette ed è compatibile con la base RXZ con connettore. Queste etichette offrono una chiara identificazione delle basi relè. Viene fornito con una piastrina vuota per l'incisione personalizzata, che può riportare qualsiasi tipo di siglatura e che può essere facilmente assemblata su una base a relè mediante un montaggio a clip. È compatibile con la base RXZ con connettore.
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


