pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRR9P35610 INT.MAGN. RESI9 MCB 1P+N C 10A 4500A 1M - R9P35610

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRR9P35610 INT.MAGN. RESI9 MCB 1P+N C 10A 4500A 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 10 A

  • Numero di poli protetti - 1

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 4.5 kA

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606481928733

Codice prodotto

SNRR9P35610

Cod. produttore

R9P35610

Produttore

SNR

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

10 A

Numero di poli protetti:

1

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

4.5 kA

Conduttore neutro a connessione:

sì

Numero moduli DIN:

1

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

230 V

Profondità di incasso:

44 mm

Dispositivi supplementari possibili:

no

Tensione di isolamento nominale Ui:

440 V

Frequenza:

50...50 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Montaggio a incasso:

no

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1...10 mm²

Classe di limitazione energetica:

3

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1...16 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

2

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...60 °C

Antideflagrante:

no

Potenza dissipata:

2.7 W

Questo prodotto Resi9 è un interruttore magnetotermico miniaturizzato di bassa tensione (MCB). È un interruttore magnetotermico 1P+N con 1 polo protetto e 10 A di corrente nominale e curva di intervento C. Il potere di interruzione nominale in cortocircuito Icn è fino a 4500 A a 230 VCA secondo la norma EN/IEC 60898-1. Questo prodotto è conforme alla norma EN/IEC 60898-1. Questo interruttore modulare protegge il circuito da cortocircuiti e correnti di sovraccarico. Il Resi9 è destinato al residenziale per abitazioni singole o condomini. Ha una resistenza elettrica che arriva fino a 10000 cicli e una resistenza meccanica che arriva fino a 20000 cicli. La tensione operativa Ue è di 230 VCA. La tensione di isolamento nominale Ui è 500 VCA. La frequenza difunzionamento è 50 Hz o 60 Hz. Può essere montato su guida DIN per l'installazione modulare. La sua larghezza è di 2 passi di 9mm. Il colore del prodotto è bianco (RAL9003). Dimensioni: (L) 18 mm x (A) 82 mm x (P) 70,5 mm. In base allo standard IEC 60529, il grado di protezione è IP20 e IP40 nel cabinet. La temperatura di esercizio va da -25°C a 60°C. La temperatura di conservazione va da -40°C a 60°C.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC