SCHNEIDER ELECTRIC - SNRR9D63632 INT.MTD R9 RCBO 1P+N C 32A 300MA[S]AC 2M - R9D63632
![SCHNEIDER ELECTRIC - SNRR9D63632 INT.MTD R9 RCBO 1P+N C 32A 300MA[S]AC 2M](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/R9D63632_Image_1500x1500.jpg?8475847D856D6290A27E987B856D6366AF8EC1A6B99C8F65857584BD836C60647EAFC4AC&ts=1783952031296)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 32 A
Tipo di corrente di guasto - AC
Corrente di guasto nominale - 0.3 A
Conduttore neutro a connessione - sì
Numero di poli protetti - 1
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
7 Kg CO₂-eq
EAN
3606481928856
Codice prodotto
SNRR9D63632
Cod. produttore
R9D63632
Produttore
SNR
Corrente nominale:
32 A
Tipo di corrente di guasto:
AC
Corrente di guasto nominale:
0.3 A
Conduttore neutro a connessione:
sì
Numero di poli protetti:
1
Numero di poli (totale):
2
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Caratteristica di intervento:
C
Caratteristiche di spegnimento:
Selettivo
Numero moduli DIN:
2
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Con dispositivo di bloccaggio:
no
Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1:
3 kA
Protezione da scatto intempestivo:
no
Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:
3 kA
Tensione nominale:
230 V
Frequenza:
50 Hz
Tensione di isolamento nominale Ui:
400 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza a corrente impulsiva:
0.25 kA
Sezione conduttore collegabile multifilare:
1...10 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
1...16 mm²
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...60 °C
Profondità di incasso:
44.5 mm
Categoria di sovratensione:
3
Grado di inquinamento:
2
Potenza dissipata:
12.3 W
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC